›

REGOLO 320 37.5W B.EMI.3000 NERO PH

Cod. Rexel L1CA042DBBWDI
Cod. Produttore CA042DBBWDI
Cod. EAN 8055306046698

Informazioni principali

  • Potenza: 37,5W
  • Lunghezza: 320 mm
  • Corpo: nero resistente
  • Protezione EMI: schermatura
  • Serie: L1CA042DBBWDI
  • Affidabilità: alta
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo da 320 mm con potenza di 37,5W, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Dotato di corpo nero resistente, garantisce durabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura EMI. Ideale per installazioni che necessitano di componenti robusti e performanti.
REGOLO 320 37.5W B.EMI.3000 NERO PH