›

REGOLO 320 30.5W M.EMI.3000 NERO PH

Cod. Rexel L1CA038DBBWDI
Cod. Produttore CA038DBBWDI
Cod. EAN 8055306046414

Informazioni principali

  • Potenza: 30.5W
  • Lunghezza: 320 mm
  • Sistema emissione: M.EMI.3000
  • Colore: Nero
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Precisione e affidabilità
  • Installazione: Professionale
  • Serie: PH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo elettrico da 320 mm con potenza di 30.5W, dotato di sistema di emissione magnetica M.EMI.3000, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Il design compatto e il colore nero lo rendono adatto a installazioni professionali in ambienti elettrici. Questo componente garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, assicurando un funzionamento stabile e sicuro in diverse configurazioni.
REGOLO 320 30.5W M.EMI.3000 NERO PH