›

REGOLO 240 26W B.EMISS.3000 NERO PH

Cod. Rexel L1CA041DBBWDI
Cod. Produttore CA041DBBWDI
Cod. EAN 8055306046636

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Emissione luminosa: 3000 lumen
  • Lunghezza: 240 cm
  • Finitura: nera
  • Serie: PH
  • Applicazione: elettrica
  • Design: sobrio
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo da 240 cm con potenza di 26 watt, caratterizzato da un'emissione luminosa di 3000 lumen e finitura nera. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, combinando prestazioni elevate e design sobrio. La sua struttura robusta e il colore nero lo rendono adatto a diversi ambienti, garantendo durata e affidabilità nel tempo.
REGOLO 240 26W B.EMISS.3000 NERO PH