›

REGOLO 160 19W B.EMISS.3000 NERO PH

Cod. Rexel L1CA040DBBWDI
Cod. Produttore CA040DBBWDI
Cod. EAN 8055306046575

Informazioni principali

  • Potenza: 19 W
  • Lunghezza: 160 cm
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Colore corpo: nero
  • Tipo luce: calda
  • Serie: PH
  • Design: moderno
  • Efficienza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo da 160 cm con potenza di 19 watt, caratterizzato da una temperatura di emissione di 3000 kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Il corpo in colore nero conferisce un design moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo apparecchio elettrico è ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità, combinando prestazioni luminose con un'estetica elegante.
REGOLO 160 19W B.EMISS.3000 NERO PH