›

REGOLO 160 14W M.EMISS.3000 NERO PH

Cod. Rexel L1CA036DBBWDI
Cod. Produttore CA036DBBWDI
Cod. EAN 8055306045844

Informazioni principali

  • Potenza: 14 watt
  • Lunghezza: 160 cm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Finitura: nera
  • Emissione luminosa: media
  • Design: compatto
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: PH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo da 160 cm con potenza di 14 watt, caratterizzato da emissione luminosa di 3000 kelvin e finitura nera. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, si distingue per il design compatto e la qualità dei materiali, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e un'estetica moderna.
REGOLO 160 14W M.EMISS.3000 NERO PH