Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD770100248050
Cod. Produttore
770100248050
Cod. EAN
8012823350691

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE SSR 17.5MM 5A

Documentazione tecnica

Regolatore di livello a galleggiante standard con cavo in neoprene lungo 10 metri, progettato per il controllo affidabile di un singolo livello in impianti elettrici. Funziona con tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo versatilità di utilizzo. Il dispositivo è modulare, adatto al montaggio su guida DIN, e supporta correnti fino a 5A con tensioni operative da 12 a 24V in continua e fino a 240V in alternata. Ideale per applicazioni di automazione e controllo di livello in ambienti industriali e civili, offre robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 265 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: sì Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio

48 ... 265 V

Produttore

Relè modulare SSR 5A 24V AC/DC installazione su barra