›

Regolatore pressione digitale PR-2P7A 24/230 VAC con ingresso sonda e display LED rosso per controllo diretto e inverso

Cod. Rexel VEVM649100
Cod. Produttore VM649100
Cod. EAN 8007951097099

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24/230 Vac
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Ingressi: 1 sonda lineare (0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V)
  • Uscite: 2 relè in scambio, 8A 250 Vac
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 72x72x114 mm
  • Serie: PR-2P7A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello per la regolazione della pressione in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

100 mm

corrente nominale

8 A

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

500 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti di commutazione

2

tensione di comando 1

0 ... 250 V

tensione di comando 2

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 230 V

Regolatore pressione digitale PR-2P7A 24/230 VAC con ingresso sonda e display LED rosso per controllo diretto e inverso