›

Regolatore digitale refrigerazione FR NTC-2DA 24/230 VAC per unità statiche temperatura positiva

Cod. Rexel VEVM660800
Cod. Produttore VM660800
Cod. EAN 8007951097204

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24/230 Vac
  • Precisione misura: ±0,5% scala ±1 digit
  • Ingressi sonde: 2 NTC (10 kΩ a 25 °C)
  • Uscite: 2 relè in scambio 8 A
  • Campo temperatura: -40 ÷ 110 °C
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: FR NTC-2DA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da barra DIN per la gestione di unità refrigeranti statiche (prive cioè di ventilatori sull'evaporatore) funzionanti a temperatura superiore a 0 °C. Il regolatore assolve le funzioni di termometro, visualizzando la temperatura e di termostato elettronico, attivando un compressore ed un'elettrovalvola per mantenere la temperatura richiesta. Inoltre provvede allo sbrinamento automatico (Defrost) tramite lo spegnimento forzato del compressore. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Regolatore digitale refrigerazione FR NTC-2DA 24/230 VAC per unità statiche temperatura positiva