›

Regolatore digitale refrigerazione FR NTC-1P3D 12/24V per unità refrigeranti statiche sbrinamento automatico display LED rosso

Cod. Rexel VEVM650900
Cod. Produttore VM650900
Cod. EAN 8007951097105

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 ÷ 24 Vac/Vdc
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Ingressi sonde: 2 x NTC (10 kΩ a 25 °C)
  • Uscita relè: 1 relè in scambio, 8 A
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 33x75x65,5 mm (HxLxP)
  • Serie: FR NTC-1P3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la gestione di unità refrigeranti statiche (prive cioè di ventilatori sull'evaporatore) funzionanti a temperatura superiore a 0 °C. Il regolatore assolve le funzioni di termometro, visualizzando la temperatura e di termostato elettronico, attivando un compressore ed un'elettrovalvola per mantenere la temperatura richiesta. Inoltre provvede allo sbrinamento automatico (Defrost) tramite lo spegnimento forzato del compressore. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

altezza

33 mm

profondità

81 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

11 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

11 ... 26 V

tensione di alimentazione DC

11 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Regolatore digitale refrigerazione FR NTC-1P3D 12/24V per unità refrigeranti statiche sbrinamento automatico display LED rosso