›

Regolatore digitale compatto per unità refrigeranti ventilate 12/24V AC/DC con gestione sbrinamento e display LED rosso

Cod. Rexel VEVM652500
Cod. Produttore VM652500
Cod. EAN 8007951097129

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 ÷ 24 Vac/Vdc
  • Portata relè: 8 A a 250 Vac
  • Ingressi sonde: 2 NTC 10 kΩ a 25 °C
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 33x75x81 mm
  • Funzioni: ON/OFF, defrost, allarmi
  • Serie: FR NTC-4P3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la gestione di unità refrigeranti ventilate (cioè con ventilatore sull'evaporatore) funzionanti anche a temperature inferiori a 0 °C. Il regolatore oltre alla funzione di termometro e termostato, provvede alla gestione dell'attuatore di sbrinamento, attivando un compressore o un'elettrovalvola per mantenere la temperatura richiesta. La frequenza di sbrinamento e la durata dello stesso sono impostabili. La fine dello sbrinamento può avvenire o al raggiungimento della temperatura (collegando una sonda sull'evaporatore) o a tempo. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

altezza

33 mm

profondità

81 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

11 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

11 ... 26 V

tensione di alimentazione DC

11 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Regolatore digitale compatto per unità refrigeranti ventilate 12/24V AC/DC con gestione sbrinamento e display LED rosso