›

Regolatore ambiente KNX con sensore CO2 umidità 6 zone studio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CKA006330A60
Cod. Produttore 2CKA006330A0060
Cod. EAN 4011395298947

Informazioni principali

  • Funzione: controllo temperatura ambiente
  • 6 canali con sensore CO2 e umidità
  • Accoppiatore bus KNX integrato
  • Funzioni KNX con codifica colore
  • Funzione pulsante: commutazione e dimmer
  • Configurazione master/slave supportata
  • Classe regolatore temperatura: 1
  • Serie: Room temperature controller with CO2/moisture sensor and control function 6gang

Descrizione del prodotto

Il regolatore di temperatura ambiente ClimaECO con sensore CO2 e umidità integrati è un dispositivo per il controllo avanzato del clima interno, adatto alla gestione di ventilconvettori con attuatori fan coil o impianti di riscaldamento e raffreddamento convenzionali. Il dispositivo misura con precisione la concentrazione di anidride carbonica, l’umidità relativa e la temperatura, garantendo un ambiente confortevole e salubre. Progettato per l’installazione ad incasso in scatole conformi a DIN VDE 0606-1 e DIN 49073, con grado di protezione minimo IP 3X, è dotato di un display con indicazioni chiare di temperatura reale, umidità, CO2 e stato di funzionamento del fan coil. Il montaggio prevede l’utilizzo di viti a testa svasata e un anello di supporto incluso, con possibilità di protezione contro la rimozione non autorizzata. Il dispositivo si collega tramite bus KNX a 24 V DC, con protezione IP20 e funziona in ambienti da -5 °C a +45 °C. La calibrazione automatica garantisce misurazioni affidabili nel tempo. Le funzioni sono personalizzabili tramite software ETS, permettendo l’assegnazione individuale delle funzioni dei tasti. Inoltre, dispone di LED per l’illuminazione di orientamento e aree di etichettatura sostituibili per una facile identificazione. Il dispositivo è ideale per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell’aria e della temperatura, senza però essere destinato a compiti di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Control element with room temperature controller function and CO2/moisture sensor. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Room temperature controller with CO2 moisture sensor and control function 6gang

Regolatore ambiente KNX con sensore CO2 umidità 6 zone studio