Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINSUSPKITDA
Cod. Produttore
LINSUSPKITDA
Cod. EAN
4058075133303

Informazioni di prodotto

Kit a sospensione DALI per installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio facile e veloce grazie al terminale push fit
  • Cavi di acciaio regolabili fino a 1,5 m per adattarsi a diverse altezze
  • Connessione a morsetto doppio a innesto a 5 pin semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante con pacchetto di connessione verniciato a polvere
  • Affidabilità e sicurezza grazie a componenti di qualità
  • Risparmio energetico garantito dall’integrazione con apparecchi DALI
Descrizione del produttore: Kit a sospensione per apparecchio DALI pendente. Caratteristiche del prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale push fit per connessione elettrica facile e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Pacchetto di connessione a soffitto, colore uguale all'apparecchio, acciaio con verniciatura a polvere, con terminale push fit. collegamento con morsetto doppio a innesto a 5 pin. Vantaggi del prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.

colore

Bianco

altezza

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

diametro

100 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

trasparente

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

LINEAR IndiviLED / DALI SUSPENSON KIT

Produttore

REGLETTE LINEAR INDIVILED DALI SUSPENSION KIT