Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINDI15005683
Cod. Produttore
LINDI150056830
Cod. EAN
4058075109766

Informazioni di prodotto

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1 1500 56 W 3000 K
Descrizione del produttore: Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche del prodotto: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Durata (L70/B50): 60.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Maggiore comfort luminoso grazie ad un'emissione della luce diretta e indiretta. The product family offers full lighting solution for different applications. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Robust structure with IK06. Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

1488 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Altro

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6150 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

lunghezza del pendolo

1500 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

320 ... 320 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

320 ... 320 mA

Serie

LINEAR IndiviLED / DIRECT INDIRECT GEN 1

Produttore

REGLETTE LINEAR INDIVILED D/I 1500 56W/3000K