Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIND150025840
Cod. Produttore
LIND150025840
Cod. EAN
4058075109667

Informazioni di prodotto

LINEAR IndiviLED® DIRECT GEN 1 1500 25 W 4000 K

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED
  • Opzioni di montaggio multiple
  • The product family offers full lighting solution for different applications
  • Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5)
  • Ulteriori varianti disponibili in aggiunta con ECG DALI, funzione di illuminazione di emergenza secondo IEC 60598-2-22 o cablaggio passante
  • Robust structure with IK06
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Each LED with individual lens and reflector for UGR <>
  • Montaggio a sospensione con kit
  • Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione)
  • Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm
  • Luminous flux up to 5700 lm
  • Efficienza luminosa: fino a 125 lm/W
  • Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM
  • Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C
  • Versioni disponibili con CRI 90
  • Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0
  • Durata (L70/B50): 60.000 ore (a 25 °C)
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Uffici, scuole
  • Apparecchi di illuminazione per interni
  • Corridoi, ingressi
  • Luce lineare continua
  • Illuminazione di negozi
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Box di connessione al soffitto disponibile
  • Kit di montaggio a sospensione disponibile
  • Adattatore di connessione disponibile
  • Kit con cavo di cablaggio passante disponibile
  • Serie

    LINEAR_IndiviLED___DIRECT_GEN_1

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    REGLETTE LINEAR INDIVILED 1500 25W/4000K