Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIN150017830I
Cod. Produttore
LIN150017830IG2
Cod. EAN
4058075683341

Informazioni di prodotto

LINEAR COMPACT SWITCH 1500 17 W 3000 K
Descrizione del produttore: Apparecchio d'illuminazione lineare singolo o a luce continua con interruttore. Caratteristiche del prodotto: Interruttore integrato. Possono essere connessi fino a 10 apparecchi. Coperchi semitrasparenti. Disponibili versioni con flusso luminoso di 400…1900 lm. 5 diverse lunghezze disponibili. Alta efficienza luminosa: fino a 112 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi del prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione senza interruzioni di 10 apparecchi. Pratico interruttore installato direttamente sull'apparecchio. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 300 a 1500 mm. Possibile connessione ad angolo con cavo incluso. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi. Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

28 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

numero di poli

2

lunghezza

1473 mm

altezza/profondità

36 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1800 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

40000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

130 ... 130 mA

Serie

LINEAR COMPACT SWITCH

Produttore

REGLETTE LINEAR COMPACT SWITCH 1500 17W/3000K