›

REFLEXFOLIE 22

Cod. Rexel SK4025097
Cod. Produttore 4025097

Informazioni principali

  • Descrizione: REFLECTIVE FOIL
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Applicazione: Visibilità e sicurezza
  • Serie: SK4025097

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pellicola riflettente progettata per applicazioni elettriche, ideale per migliorare la visibilità e la sicurezza degli impianti. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua superficie riflettente ottimizza la dispersione della luce, rendendola adatta a diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico. Facile da installare, è un componente versatile per chi necessita di soluzioni efficaci e performanti.
REFLEXFOLIE 22