Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK9LAPSMM12
Cod. Produttore
XUK9LAPSMM12
Cod. EAN
3389119077569

Informazioni di prodotto

sensore laser fotoelettrico reflex polarizzato Sn 14 m 10-30 Vcc M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento reflex polarizzato. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 12m del riflettore reflex polarizzato XUZC50HP, 1 uscita discreta PNP programmabile normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Il prodotto è classificato IP67 e IP69K. Il sensore ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤60mA e una frequenza di commutazione di ≤2000Hz. Presenta emissioni reflex polarizzare di laser rosso di classe 1. L'involucro è realizzato in ABS/PC con lente PMMA. Dimensioni: 23 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,035 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato Ecolab, CE e CULus. Il sensore fotoelettrico ha 2 LED per lo stato di uscita e l'alimentazione in stato acceso/spento.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

18 mm

tempo di reazione

25 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

10 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

diodo laser, luce rossa

classe di protezione laser

classe 1

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

14000 mm

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione nominale

12000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU