›

REFLECT.FOIL 983

Cod. Rexel SK5320565
Cod. Produttore 5320565

Informazioni principali

  • Descrizione: REFLECT.FOIL 983
  • Isolamento: eccellente
  • Protezione: umidità e polvere
  • Efficienza: riflette calore
  • Materiale: leggero e flessibile
  • Applicazione: elettrica
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: SK5320565

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Reflective foil designed for electrical applications, offering excellent insulation and protection. This material enhances energy efficiency by reflecting heat and providing a durable barrier against moisture and dust. Ideal for use in various electrical installations, it ensures safety and longevity of components. Its lightweight and flexible nature allows easy handling and installation in confined spaces.
REFLECT.FOIL 983