›

REF-AC1000-56 56,2

Cod. Rexel SK4063030
Cod. Produttore 4063030

Informazioni principali

  • Precisione taglio: 56,25
  • Tipo prodotto: Pre-cut
  • Applicazione: Alta qualità
  • Uso: Professionale elettrico
  • Affidabilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: REF-AC1000-56
  • Performance: Costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REF-AC1000-56 è un prodotto elettrico caratterizzato da una precisione di taglio di 56,25, ideale per applicazioni che richiedono componenti pre-tagliati di alta qualità. Questo materiale garantisce affidabilità e facilità di installazione, risultando perfetto per utilizzi professionali nel settore elettrico. La sua lavorazione accurata assicura performance costanti, rendendolo una soluzione efficiente per impianti e cablaggi.
REF-AC1000-56 56,2