Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921110000
Cod. Produttore
8921110000
Cod. EAN
4032248692323

Informazioni di prodotto

RCMKITP-I 230VAC 2CO LD
Interruttore differenziale RCMKITP-I con tensione di alimentazione 230 VAC e due contatti di commutazione (2CO). Dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo e base completa per un facile montaggio. Progettato per garantire elevata sicurezza elettrica, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione affidabile. Il collegamento elettrico è realizzato secondo standard specifici per assicurare un’installazione sicura e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono protezione differenziale efficiente e monitoraggio visivo dello stato dell’apparecchio. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Interruttore differenziale RCMKITP-I 230VAC 2CO LED protezione sicurezza elettrica uso industriale