Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8920990000
Cod. Produttore
8920990000
Cod. EAN
4032248692248

Informazioni di prodotto

RCMKIT-I 24VAC 3CO LD
Kit di comando RCM con alimentazione a 24 VAC, dotato di tre contatti di commutazione (3CO) e indicatore a LED integrato per segnalazione visiva. L'apparecchio è completo di base e progettato per un collegamento elettrico semplice ed efficiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo preciso, garantisce un funzionamento sicuro con tensione di azionamento specifica e polarità definita. La presenza di morsetti amovibili facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo questo kit una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

73,5 mm

profondità

71,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè comando 24VAC 3 contatti commutazione con LED per impianti elettrici professionali