Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921050000
Cod. Produttore
8921050000
Cod. EAN
4032248692286

Informazioni di prodotto

RCMKIT-I 115VAC 4CO LD
Interruttore differenziale RCMKIT-I con tensione di alimentazione 115 VAC, dotato di quattro contatti di commutazione (4CO) e indicatore a LED integrato per il monitoraggio dello stato operativo. L’apparecchio completo include una base per il montaggio e presenta un sistema di collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per garantire la protezione dalle correnti di guasto, assicura un funzionamento stabile grazie all’azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo avanzato. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 126,5 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

RCMKIT-I interruttore differenziale 115VAC 4 contatti commutazione LED per protezione circuiti elettrici