Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8866920000
Cod. Produttore
8866920000
Cod. EAN
4032248606528

Informazioni di prodotto

RCLS3T024
Interruttore modulare progettato per applicazioni elettriche con caratteristiche di azionamento specifiche e collegamento elettrico sicuro. Dotato di morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma piccola applicazioni elettriche professionali