Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4058640000
Cod. Produttore
4058640000
Cod. EAN
4032248189403

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 230 V AC, 2 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 8 A, Passo in mm: 5.00
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 264,5 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Minirelè industriale 230V AC 2 contatti scambio 8A passo 5mm uso segnalazione digitale