Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4058620000
Cod. Produttore
4058620000
Cod. EAN
4032248415069

Informazioni di prodotto

RCL425615
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 132,25 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

103,5 ... 132,25 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma compatta RCL425615