Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8828370000
Cod. Produttore
8828370000
Cod. EAN
4032248531530

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 110 V DC, 2 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 8 A, Passo in mm: 5.00
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

104,5 ... 143 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Minirelè industriale 110 V DC 2 contatti scambio 8 A 250 V AC passo 5 mm uso elettronico