Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4074580000
Cod. Produttore
4074580000
Cod. EAN
4032248604845

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 12 V DC, 2 Contatto di scambio (AgNi 5µm Au) , 250 V AC, 8 A, Passo in mm: 5.00
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

11,4 ... 15,6 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Minirelè industriale 12V DC 2 contatti scambio 250V AC 8A passo 5mm compatto