Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897060000
Cod. Produttore
8897060000
Cod. EAN
4032248646845

Informazioni di prodotto

RCIKIT 115VAC 1CO LD/PB
Kit di comando elettrico con bobina a 115 VAC, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO) e indicatore a LED integrato per segnalazione dello stato operativo. L’apparecchio completo include la base per un montaggio semplice e sicuro. Progettato per un collegamento elettrico affidabile, garantisce un funzionamento stabile grazie alla polarità e al comportamento di commutazione ottimizzati. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una facile integrazione in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè elettrico 115VAC 1CO con LED indicatore, base montaggio, controllo impianti elettrici