Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870030000
Cod. Produttore
8870030000
Cod. EAN
4032248613397

Informazioni di prodotto

RCI484024

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè digitale piccolo per commutazione e amplificazione segnali con carico ridotto RCI484024