Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870100000
Cod. Produttore
8870100000
Cod. EAN
4032248613472

Informazioni di prodotto

RCI314AC4

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di morsetti fissi per un collegamento stabile e di un sistema di azionamento con polarità definita, assicura un comportamento di commutazione preciso. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni in ambito elettrico professionale, offrendo facilità di installazione e manutenzione grazie alla base completa. La presenza dell’indicatore a LED consente una rapida verifica dello stato operativo, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma piccola per impianti elettrici professionali