Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA074295R1
Cod. Produttore
1SDA074295R1
Cod. EAN
8015644782283

Informazioni di prodotto

Rating Plug RC R2000 E2.2..E6.2 (INST)

Documentazione tecnica

Rating plug RC per interruttori SACE Emax 2, specifico per i modelli E1.2, E2.2, E4.2 ed E6.2. Questo accessorio è progettato per adattarsi perfettamente agli interruttori, consentendo la configurazione del valore di corrente nominale fino a 2000 A. Il rating plug RC permette una facile installazione e sostituzione, con procedure di test integrate tramite interfaccia Ekip Touch/LCD o Ekip Dip, garantendo l'assenza di allarmi e il corretto funzionamento del sistema. L'installazione è richiesta solo in caso di variazione del valore nominale, mentre per sostituzioni con lo stesso valore non è necessaria una nuova configurazione. Questo componente assicura un controllo preciso e affidabile della corrente nominale, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rating Plug RC R2000 E2.2..E6.2 (INST)

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Produttore

ABB

Rating plug RC R2000 per interruttori Emax 2 fino 2000A installazione industriale