› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug-in 800A per interruttori Tmax XT7 XT7M IEC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA102001R1
Cod. Produttore 1SDA102001R1
Cod. EAN 8056221020459

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Compatibilità: XT7-XT7M
  • Standard: IEC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI-LSIG EKIP DIP
  • Interfaccia: EKIP TOUCH
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il Rating Plug per interruttori Ekip Touch, Ekip Dip LSI e Ekip Dip LSIG della serie XT7M - XT7 è un accessorio essenziale per la sostituzione e il corretto funzionamento del dispositivo. Progettato per garantire un'impostazione precisa della corrente nominale, questo componente consente di adattare la protezione elettrica fino a 800 A, assicurando la conformità agli standard IEC. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la sostituzione, mantenendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità nel sistema elettrico. Questo rating plug è ideale per applicazioni che richiedono una gestione accurata della corrente e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=800A XT7-XT7M EKIP DIP LSI-LSIG EKIP TOUCH IEC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Rating plug-in 800A per interruttori Tmax XT7 XT7M IEC