Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA058228R1
Cod. Produttore
1SDA058228R1
Cod. EAN
8015644605056

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2500A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Standard IEC: E3-E6IEC
  • Standard UL: E3-E4UL
  • Serie: Spare Parts
  • Contatti: 10+2 scambio aperto/chiuso
  • Contatti con selettività: 4+2 zona
  • Installazione: Plug-in

Documentazione tecnica

Rating plug-in da 2500A progettato per applicazioni elettriche ad alta corrente. Questo componente è caratterizzato da un design modulare che facilita l'installazione e la manutenzione. È compatibile con sistemi che richiedono standard IEC E3-E6 e E3-E4, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Il prodotto è ideale per l'uso in quadri elettrici dove è necessaria una gestione efficiente della corrente elevata. La costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=2500A E3-E6IEC E3-E4UL

Serie

Spare Parts

Produttore

ABB

Rating plug-in 2500A E3-E6IEC E3-E4UL per distribuzione elettrica industriale