› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug 1250A XT7-XT7M per interruttori IEC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA102024R1
Cod. Produttore 1SDA102024R1
Cod. EAN 8056221020688

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tipo: Rating Plug
  • Compatibilità: XT7-XT7M
  • Protezione: RC
  • Normativa: IEC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Installazione: Plug-in
  • Unità di misura: In=1250A

Descrizione del prodotto

Rating plug RC per interruttori Ekip Touch, Ekip Dip LSI e Ekip Dip LSIG della serie Tmax XT7M - XT7. Questo componente è progettato per la sostituzione del rating plug, garantendo la corretta taratura della corrente nominale fino a 2000 A. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'affidabilità elevata e un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta precisione nella protezione elettrica e compatibilità con i dispositivi ABB della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=1250A XT7-XT7M EKIP DIP LSI-LSIG EKIP TOUCH + RC (INSTALL.) IEC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Rating plug 1250A XT7-XT7M per interruttori IEC