›

RADA 2 TO.D180 Faretto LED 12W Luce Liscia CRI80 Efficienza Energetica Interni

Cod. Rexel L191996W00
Cod. Produttore 91996W00
Cod. EAN 8056534952324

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Temperatura colore: TO.D180
  • Indice resa colori: CRI80
  • Tipo diffusore: LISCIA
  • Serie: RADA 2
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

RADA 2 TO.D180 12W LISCIA CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RADA 2 TO.D180 12W LISCIA CRI80 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RADA 2 TO.D180 Faretto LED 12W Luce Liscia CRI80 Efficienza Energetica Interni