›

RACK 24U EN54 CABLATO-COLLAUDATO

Cod. Rexel BHRACKCOMM24U
Cod. Produttore RACK-COMM24U

Informazioni principali

  • Tipo: Rack 24U
  • Normativa: EN54
  • Cablaggio: Cablato e collaudato
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Ordine: Gestione efficiente
  • Sicurezza: Alta protezione
  • Serie: BHRACKCOMM24U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rack 24U conforme alla normativa EN54, progettato per garantire un cablaggio efficiente e collaudato. Questo rack offre una struttura robusta e affidabile per l'installazione di apparecchiature elettriche e di comunicazione, assicurando ordine e sicurezza negli impianti. Ideale per applicazioni professionali che richiedono standard elevati di qualità e conformità normativa.
RACK 24U EN54 CABLATO-COLLAUDATO