› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Raccordo SKINTOP STR-M 20X1,5 protezione cavi elettrici polvere umidità industriale

Cod. Rexel RR53111120
Cod. Produttore 53111120
Cod. EAN 4044773177374

Informazioni principali

  • Filetto di collegamento: M20x1.5
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Intervallo temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Tipo di filo: Trapezoidale multi-start
  • Serie: STR-M
  • Colore: RAL 7001 grigio argento

Descrizione del prodotto

Guaina di protezione SKINTOP STR-M con filettatura 20x1.5, realizzata in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7001. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici, questa guaina è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un montaggio semplice e una tenuta ottimale contro polvere e umidità, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto RR53111120, chiamato SKINTOP STR-M 20X1,5 RAL 7001 SGY, è un raccordo di alta qualità progettato per garantire una protezione affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, presenta un colore RAL 7001 SGY che ne assicura visibilità e compatibilità con ambienti industriali. Questo raccordo è ideale per applicazioni di posa di cavi rigidi e flessibili, offrendo una tenuta sicura contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP appropriato. La sua struttura robusta consente un'installazione semplice e sicura, contribuendo alla protezione delle connessioni elettriche in sistemi di automazione e impianti industriali. La compatibilità con diversi diametri di cavo e la qualità del materiale assicurano durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Raccordo SKINTOP STR-M 20X1,5 protezione cavi elettrici polvere umidità industriale
€ 0,5945 x 1 pz.
(pz.)