›

Raccordo riduzione sinistro metallo H50mm per canaline elettriche 100mm galvanizzato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06603
Cod. Produttore 06603
Cod. EAN 8000126066036

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo riduzione sx
  • Altezza: 50 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Finitura: zincato
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC06603
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione sinistro in metallo per canaline elettriche con altezza di 50 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra sezioni di canalina di diverse dimensioni. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili e resistenti, facilita la gestione dei cavi e l'organizzazione degli impianti mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Coupler for Left Reducer, Reduction from 100mm, Height 50mm, Galvanized
Raccordo riduzione sinistro metallo H50mm per canaline elettriche 100mm galvanizzato