›

Raccordo riduzione destro H50 100mm zincato per canaline elettriche montaggio sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06613
Cod. Produttore 06613
Cod. EAN 8000126066135

Informazioni principali

  • Serie: LC06613
  • Tipo: Raccordo riduzione DX
  • Altezza: 50 mm
  • Diametro riduzione: 200 mm
  • Finitura: Galvanizzato
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo riduzione DX H50 Z 100 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra condotti o canaline di diverse dimensioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'adattamento in spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cablaggi. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Coupler for Left Reducer, for Reductions of 200mm, Height 50mm, Galvanized
Raccordo riduzione destro H50 100mm zincato per canaline elettriche montaggio sicuro