Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVIVG-U212
Cod. Produttore
BVIVG-U212
Cod. EAN
7630030214776

Informazioni di prodotto

Raccordo militare DN12 con filettatura UNEF 7/8-20, progettato per installazioni elettriche ad alte prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico e alla filettatura standard UNEF 7/8-20
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido e sicuro su tubi corrugati NW12
  • Materiale in poliammide 6 resistente e leggero per una maggiore maneggevolezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua per una lunga durata dell’impianto
  • Robustezza e affidabilità garantite in condizioni ambientali difficili
  • Connettività stabile che contribuisce al risparmio energetico e alla sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo militare DN12 con filettatura UNEF 7/8-20, realizzato in materiale PA6 di colore nero. Progettato per garantire protezione IP, offre robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando resistenza agli agenti esterni e una connessione sicura e duratura. Adatto per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e performance elevate. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, for MIL-C5015 Connector, Polyamide 6, Female Thread UNEF 7/8"-20, for Corrugated Conduits Size NW12, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo militare DN12 filettatura UNEF 7/8"-20 PA6 nero IP68 per canalizzazioni corrugate