Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666723
Cod. Produttore
666723
Cod. EAN
8009561595286

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro 10mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG11. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

Raccordo LGP 45° D10 PG11 Grigio PA6.6 antincendio per cablaggio elettrico