Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVIMV-U212-14
Cod. Produttore
BVIMV-U212-14
Cod. EAN
7630030215841

Informazioni di prodotto

Il raccordo EMC DN12 garantisce un’installazione rapida e sicura con protezione IP68.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura UNEF 7/8-20
  • Materiali resistenti per durabilità e stabilità
  • Adatto a tubi corrugati NW12 per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Affidabilità in ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie a tenuta ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo EMC DN12 con filettatura UNEF 7/8-20, colore nero, grado di protezione IP68. Progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e un'ottima protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX EMC, Straight, MIL-C26482G, Polyamide 6/Aluminium, Female Metal Thread UNEF 7/8"-20, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo EMC DN12 filettatura UNEF 7/8-20 nero IP68 per canalizzazioni elettriche