›

Raccordo EMC diritto PA6 ottone nichelato M16x1,5 per tubi corrugati NW12 IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVEZ-M162V-
Cod. Produttore NVEZ-M162V-10
Cod. EAN 7630030258602

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filettatura: M16x1.5
  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Diametro condotto: DN12 (NW12)
  • Lunghezza filettatura: 10 mm
  • Inserto serraggio: 5.0-9.0 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo EMC DN12 con filettatura M16, realizzato in poliammide 6 abbinato a ottone nichelato di colore nero. Questo componente è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, offrendo resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La combinazione di materiali assicura durabilità e stabilità anche in ambienti industriali esigenti. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX EMC, Straight with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Clamping Insert 5.0-9.0 mm, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

61.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo EMC diritto PA6 ottone nichelato M16x1,5 per tubi corrugati NW12 IP68 nero