› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Raccordo elettrico SKINTOP MS PG 21 protezione IP alta per cavi standard ambienti industriali e civili

Cod. Rexel RR52015750
Cod. Produttore 52015750
Cod. EAN 4044773418811

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Filettatura: PG7 fino a PG48
  • Temperatura dinamica: -25°C a +100°C
  • Temperatura statica: -40°C a +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Coppia serraggio: 10 Nm (PG21-PG48)

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS PG 21 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta impermeabilità e una protezione affidabile contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel fissaggio dei cavi, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici, prevenendo danni e garantendo una lunga durata nel tempo. La sua compatibilità con diversi diametri di cavo lo rende versatile e facile da installare in molteplici contesti. Descrizione del produttore: Il prodotto RR52015750, denominato SKINTOP MS PG 21, è un raccordo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile del cavo. Realizzato con materiali durevoli, garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP specificato. La sua struttura robusta e resistente permette una facile installazione e un collegamento sicuro, ideale per ambienti industriali e installazioni civili. La forma compatta e il design preciso assicurano una perfetta tenuta e un'ottima compatibilità con vari cavi di dimensioni standard. La qualità del materiale e la finitura superficiale elevata contribuiscono a prolungare la durata nel tempo, mantenendo le performance anche in condizioni estreme. Questo raccordo è compatibile con sistemi di cablaggio europei e si adatta a molteplici configurazioni di installazione grazie alla sua versatilità e affidabilità. È la soluzione ideale per garantire sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche, rispettando gli standard di qualità e protezione richiesti dalle normative internazionali.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Raccordo elettrico SKINTOP MS PG 21 protezione IP alta per cavi standard ambienti industriali e civili
€ 4,17 x 1 pz.
(pz.)