Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSVND-M329GT
Cod. Produttore
SVND-M329GT
Cod. EAN
7630030274558

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato in PA6, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura M32
  • Compatibile con tubi corrugati DN29 per versatilità
  • Elevata protezione IP66, garantendo affidabilità in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro polvere e getti d’acqua potenti
  • Materiale resistente per una lunga durata dell’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN29 con filettatura M32 realizzato in PA6, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua potenti. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione affidabile in ambienti industriali. La scelta perfetta per connessioni sicure e durature in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Gray, Packaging Unit 30 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo elettrico PA6 M32x1,5 NW29 IP66 grigio per impianti industriali