›

Raccordo elettrico DN12 filettatura PG11 femmina PA6 con inserto ottone nichelato IP68 nero per impianti elettrici robusti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVIZR-P112
Cod. Produttore NVIZR-P112
Cod. EAN 7630030257520

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Filettatura: Femmina PG 11
  • Dimensione tubo: NW12
  • Lunghezza filetto: 9.0 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo elettrico DN12 con filettatura PG11, realizzato in materiale PA6 di alta qualità con inserti in ottone nichelato. Il design robusto garantisce una protezione affidabile e una connessione sicura per impianti elettrici, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Female Metal Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 9.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

41.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

9 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo elettrico DN12 filettatura PG11 femmina PA6 con inserto ottone nichelato IP68 nero per impianti elettrici robusti