Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNENV0202
Cod. Produttore
NENV0202
Cod. EAN
7630031219596

Informazioni di prodotto

EX STR MALE FTNG NC12,M12 BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo elettrico DN10 con filettatura M12, realizzato in PA12 rinforzato e ottone nichelato di alta qualità. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente in impianti elettrici, offre elevata durabilità e protezione contro corrosione e usura. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nei sistemi di cablaggio. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 12mm, M12 Thread, Minimum Bore 10mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo elettrico diritto DN10 filettatura M12 PA12 rinforzato ottone nichelato nero per impianti industriali e civili