Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABMVNV-M638-14
Cod. Produttore
MVNV-M638-14
Cod. EAN
7630030244162

Informazioni di prodotto

Raccordo DN48 M63 in PA6 con ottone nichelato, ideale per installazioni elettriche resistenti e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura M63
  • Materiali robusti garantiscono lunga durata e sicurezza
  • Compatibile con tubi corrugati NW48 per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per resistenza a polvere e acqua
  • Materiali di alta qualità che assicurano affidabilità nel tempo
  • Contribuisce a ridurre rischi di guasti e manutenzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo di alta qualità con diametro nominale DN48, realizzato in PA6 rinforzato con ottone nichelato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione contro la corrosione. Progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo, questo raccordo unisce la robustezza del materiale plastico PA6 alla resistenza e alla finitura del metallo nichelato, assicurando affidabilità nelle installazioni elettriche più esigenti. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Metal Thread M63x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Gray, Packaging Unit 10 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo dritto PA6 rinforzato ottone nichelato M63x1,5 NW48 IP68 per impianti elettrici