›

RACCORDO DN29 PG29 PA6 BK IP68

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVNV-P299
Cod. Produttore BVNV-P299
Cod. EAN 7630030231032

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo: Raccordo dritto
  • Filettatura: PG 29
  • Dimensione: DN29 NW29
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW29, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

RACCORDO DN29 PG29 PA6 BK IP68