Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVNV-P11M
Cod. Produttore
BVNV-P11M
Cod. EAN
7630030231315

Informazioni di prodotto

Il raccordo DN07 PG11 in PA6 garantisce un'installazione efficiente e una protezione superiore IP68.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura PG11
  • Materiale resistente e durevole in poliammide 6
  • Adatto a tubi corrugati NW07 per una perfetta compatibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua (IP68)
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN07 PG11 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire protezione IP68. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di tenuta contro polvere e acqua, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili, offrendo una soluzione sicura per il passaggio di cavi e protezione delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW07, IP68, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto PG11 PA6 nero IP68 per tubi corrugati NW07 applicazioni elettriche industriali